• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit mole per smerigliatrici stazionarie 175x25x32 mm 10A36P5AV17 acciaio

Codice art.: 147600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 147600
EAN / GTIN 9003171476002
Codice del produttore 147600
Numero-L L50140 1808
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le mole per smerigliatrici stazionarie da banco a legante ceramico sono usate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione.
  • Hanno un impiego universale per la rettifica e l'affilatura di vari componenti.
  • Le diverse specifiche ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla sgrossatura alla microfinitura.
  • Queste mole vengono fornite in confezioni che consentono ai rivenditori una riduzione al minimo dello spazio di stoccaggio.
  • Un set di anelli di riduzione è incluso nella confezione (< H: 127mm) o può essere ordinato successivamente.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: 10A 36 P5A V17
  • Dimensione: D x T x H = 175 x 25 x 32

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Lunga durata
  • Impilabili

Uso:

  • Universalmente applicabile per la lavorazione di vari componenti in smerigliatura grossolana e fine

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Nota:

  • Utilizzabile a livello universale per la lavorazione di vari componenti in molatura grossolana e fine