Tyrolit mole per smerigliatrici stazionarie 150x20x32 mm metallo duro/ghisa

Codice art.: 146906
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 146906
EAN / GTIN 9003171469066
Codice del produttore 146906
Numero-L L50140 878
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'affilatura di placchette in metallo duro è preferibile utilizzare esclusivamente mole in carburo di silicio.
  • La speciale forma del grano consente di ottenere buoni risultati anche su pezzi estremamente duri.
  • Questa mola può essere utilizzata anche per la ghisa.
  • Un set di anelli di riduzione è incluso nella confezione (< H: 127mm) o può essere ordinato successivamente.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: C 801 J5 V15
  • Dimensione: D x T x H = 150 x 20 x 32

Vantaggi:

  • Taglio netto
  • Dimensione di grana ottimale
  • Impilabili

Uso:

  • Per l'affilatura di utensili in metallo duro integrale o con punta in carburo e per la lavorazione di pezzi in ghisa

Materiale:

  • Carburo di tungsteno/Materiali di ghisa
  • Carburo di tungsteno/Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Nota:

  • Per l'affilatura di utensili in metallo duro integrale o con punta in metallo duro e per la lavorazione di pezzi in ghisa