Set per filettatura metrica passo fine in cassetta di metallo MF3-20

Codice art.: 145807 MF3-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145807 MF3-20
EAN / GTIN 4062406301545

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi elenco.

Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano n. art. 130470: Dim. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
cad. 1 filiera n. art. 141050: Dim. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1; 3
cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi