Pantaloni service stretch C46

Codice art.: 145718309900C46
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
Colore schwarz
Taglia DE 46
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145718309900C46
EAN / GTIN 7330509717721
Codice del produttore 145718309900C46

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefin, twill, elasticizzato, 245 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca interna per protezione ginocchia
Tasca interna per telefono
Tasche interne
Tasche per gambe con soffietto. Tasca portapenne e portacoltelli con bottoni magnetici nascosti e patta
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Vestibilità slim
Estensione a due vie, Senza graffi, Pannello elasticizzato sul davanti, sul cavallo, sul retro e sul ginocchio
Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Bottoni nascosti

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio che portano le prestazioni a un livello superiore
  • Pantalone in stretch a 2 vie con pannelli elasticizzati in stretch a 4 vie sul davanti, sul retro, sul cavallo e sulle ginocchia
  • L'elastico in vita rende questi pantaloni davvero confortevoli
  • Il pantalone è completamente antigraffio

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello