• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Supplemento per superficie in PVC rigido

Codice art.: 1431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 1431
EAN / GTIN 4017976143019
Codice del produttore 1431
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Foglio in PVC rigido resistente alle intemperie grigio scuro. Alta resistenza chimica, ritardante di fiamma. Supplemento di prezzo per ogni piattaforma di carico standard.

Proprietà:

  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Materiale della superficie di carico: plastica
  • Nota: Sovraccarico - nessun acquisto singolo