1/2″ Chiave a bussola impact, parete sottile (mm) 36 mm

Codice art.: 14301M 36mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14301M 36mm
EAN / GTIN 4991644355129
Codice del produttore 14301M 36mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 85 mm
Dimensione D2: 29 mm
D1: 48 mm
Lunghezza: 36 mm
Altezza: 61 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 36 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno