Cricchetto ad albero 22 Z - 3/4″

Codice art.: 1427318
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1427318
EAN / GTIN 4002805921432
Codice del produttore 1427318
Numero-L L60160 1435

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 22 mm
3/4″ resistenza max. 850 N·m

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 22 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Quadro passante con perno
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Capacità di carico continuo: 3/4″ = 850 Nm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
  • Dimensione del punto [metrica]: 56,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no