{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M26×1,5 | |
| Tipo di filettatura | MF | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | EN 22568 | |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
| Direzione di taglio | destra | |
| Passo | 1,5 mm | |
| ⌀ Esterno | 55 mm | |
| Altezza | 16 mm | |
| Tipo di prodotto | Filiere |
| Codice articolo | 141050 26X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197084262 | |
| Codice del produttore | 141050 26X1,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |