1/2″ Fissatore di perni impact 12 X 1,75

Codice art.: 14103M-12(1.75)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14103M-12(1.75)
EAN / GTIN 4991644357949
Codice del produttore 14103M-12(1.75)
Numero-L L60050 7729

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 49 mm
Dimensione D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Lunghezza: 14 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
12 X 1, 75
Fissatore di chiodi
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno