Coppie di uncini per croce per 14-3

Codice art.: 14-3-160-P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 14-3-160-P
EAN / GTIN 4021176141607
Codice del produttore 14-3-160-P
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La coppia di uncini incrociati è adatta per estrattori 2 bracci della serie 14. Gli uncini incrociati sono ideali per spazi ristretti nella rimozione di pignoni, cuscinetti e parti simili.
  • Grazie ai ganci di estrazione liberamente mobili, che scorrono sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 160 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 6 5/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 18 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 11/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 4 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6 7/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)