Portarotolo di carta

Codice art.: 1396/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporto portarotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1396/0
EAN / GTIN 4017976387871
Codice del produttore 1396/0
Numero-L L90070 197

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Portarotolo di carta come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 500 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Adatto per rotoli di carta fino a 210 mm di diametro e 210 mm di larghezza. Il bordo a strappo seghettato facilita la separazione dei singoli fogli di carta. I fori sui lati consentono il montaggio aggiuntivo di un portadisinfettanti fetra 1393 e di un portaflaconi per disinfettante 1391. (Il rotolo di carta non è compreso nella fornitura). Per i modelli 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 500
Profondità totale (mm): 240
Altezza totale (mm): 138
Colore: blu brillante
Nota: per carelli MultiVario 500 mm largo

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori