{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/4-16 UNF | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,587 mm | |
Filetti per pollice | 16 | |
⌀ Filettatura | 19,05 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
⌀ Preforo | 17,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 38,1 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138002 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197595119 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maschio a macchina DIN 374 3/4-16
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
78,33 €
53,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
96,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 4 |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Tipo di filettatura | UNF | UNF |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Preforo | 17,5 | 17,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Angolo dell’elica | 15 | 20 |