Tyrolit ruote lamellari tnt 100x50 6x40 A GRANA FINA PREMIUM acciaio/inox/all

Codice art.: 136106
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
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
Codice articolo 136106
EAN / GTIN 9003171361063
Codice del produttore 136106
Numero-L L50140 2639
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I perni in vello PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono disponibili in un’ampia varietà di design e soddisfano con facilità tutti i requisiti di trattamento superficiale. Si distinguono soprattutto per la loro massima durata e adattabilità, che li rende perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere. Con questo prodotto non dovrete più preoccuparvi di modificare la finitura superficiale e potrete lavorare in modo efficiente i pezzi più difficili. È possibile ottenere diverse strutture superficiali e rugosità grazie all’ampia gamma di granulometrie.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare in tessuto non tessuto
  • Materiali adatti: Metalli non ferrosi, acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UN VELLO
  • Dimensioni (D x D): 100 x 50 mm
  • Diametro del contenitore: 100 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Grandezza della grana: 50
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie all’ampia gamma di granulometrie è possibile ottenere diverse rugosità
  • Perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • Massima durata
  • Lavorazione del materiale senza modificare la finitura superficiale

Uso:

  • Per la finitura fine di acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi

Raccomandazioni:

  • Punte in vello con tessuto abrasivo (VL-C) per una maggiore asportazione di truciolo
  • Punte in vello senza tela abrasiva per lavori di precisione
  • Utilizzo di smerigliatrici diritte regolabili

Particolarità:
  • Massima durata
  • Perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • Nessuna modifica della finitura superficiale