Montaggio a croce quadrata a destra, in alto

Codice art.: 135343
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 135343
EAN / GTIN 4069739093918
Codice del produttore 6.4025/20
Numero-L L31490 114929
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI40, attacco quadro, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 6,4025/20
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 90,5
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 44 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 22 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: Quadrato 25x25 Quadrato 20x20 mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno