{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Pro Tap | |
| Misura del filetto | 5/16-18 UNC | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di filettatura | UNC | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | DIN 371 | |
| Classe di tolleranza | 2B | |
| Forma dell’imbocco | B | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 1,411 mm | |
| Filetti per pollice | 18 | |
| ⌀ Filettatura | 7,94 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Quadro del codolo □ | 4,8 mm | |
| ⌀ Preforo | 6,6 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | verde | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Profondità filettatura | 23,82 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 133375 5/16-18 | |
| EAN / GTIN | 4062406374259 | |
| Codice del produttore | 133375 5/16-18 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |