• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

STARCKE Foglio abrasivo 542, 80 x 133 mm, grana 180

Codice art.: 132008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 132008
EAN / GTIN 4002748320088
Codice del produttore 132008
Numero-L L51880 342
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo con supporto flessibile e speciale rivestimento in stearato per un'elevata asportazione e una lunga durata. Impiego versatile nella lavorazione generale del legno e nella costruzione di mobili. Adatto anche per la levigatura di metalli lubrificanti.