Maschio a macchina HSS-E-PM Forma CS M20

Codice art.: 131290 M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M20
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco CS
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Quadro del codolo □ 12 mm
⌀ Preforo 17,5 mm
⌀ Filettatura 20 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 60 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131290 M20
EAN / GTIN 4045197069566

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
15
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
18
Acciaio < 900 N/mm²
P
18
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
(Forma CS) 2 − 3 spire − con imbocco corretto.

Vantaggi:

Maggiore resistenza all'usura.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello