Machinetap HSS-E-PM vorm CS M20

Artikelnummer: 131290 M20
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M20
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm CS
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,5 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm
Kerngat-⌀ 17,5 mm
Schroefdraad-⌀ 20 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 60 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131290 M20
EAN/GTIN 4045197069566

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
18
Staal < 900 N/mm²
P
18
Staal < 1100 N/mm²
P
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.
(Vorm CS) 2−3-gang-aansnijding − met schilaansnijding.

Voordeel:

Hogere slijtvastheid.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen