Maschio a mano trapezoidale singolo Sgrossatore TR10X3

Codice art.: 130770 TR10X3
Sconto
278,72 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: TR
  • Angolo di filetto: 30
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Classe di tolleranza: DIN 103 7H

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 10
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura TR
Angolo di filetto 30 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Classe di tolleranza DIN 103 7H
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 3 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 7,25 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Numero di scanalature per i trucioli 3
Numero taglienti Z 3
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130770 TR10X3
EAN / GTIN 4062406087593

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da 3 pezzi, 1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore.
  • Sgrossatore con imbocco lungo
  • Finitore con tolleranza 7H

Nota:

Solo per maschiatura a mano.
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
    Tr Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello