{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M18×1,5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C; D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Quadro del codolo □ | 11 mm | |
⌀ Preforo | 16,5 mm | |
⌀ Filettatura | 18 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 36 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130480 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067579 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di maschi a mano 18X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino
70,56 €
23,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
95,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C ;D | D |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | Maschio a mano |
Colore collarino | senza | senza |
⌀ Preforo | 16,5 | 16,5 |
Quadro del codolo □ | 11 | 11 |
Profondità filettatura | 36 | 36 |
⌀ Codolo Ds | 14 | 14 |