Set di maschi a mano, non rivestito, M: M1

Codice art.: 130150 M1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 2,5 mm
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 1 mm
Filettatura M1x0,25-4H
Passo della filettatura 0,25 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 1 4H
Angolo d’imbocco 8 grado
Tipo di utensile di filettatura Serie di Maschi a filettare a mano
Contenuto Finitore; Sbozzatore; Semifinitore
Forma dell’imbocco A; C; D
Utilizzo per tipo di foro Through hole; Blind hole
Fino a profondità (diametro x) 3; 3
Diametro del foro centrale 0,75 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 2,1 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 2 mm
Lunghezza complessiva 25 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 352
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130150 M1
EAN / GTIN 4045197065216
Codice del produttore 130150 M1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da tre pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.
Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.