{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M118×1,5 | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 2184 | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 1,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 56 mm | |
| Quadro del codolo □ | 44 mm | |
| ⌀ Preforo | 116,5 mm | |
| ⌀ Filettatura | 118 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 12 | |
| Colore collarino | senza | |
| Numero taglienti Z | 12 | |
| Profondità filettatura | 177 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 130025 M118X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406031886 | |
| Codice del produttore | 130025 M118X1,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |