Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi M14X1,5

Codice art.: 130016 M14X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Tipo di filettatura: MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M14×1,5
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio sinistro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 12,5 mm
⌀ Filettatura 14 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 35 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130016 M14X1,5
EAN / GTIN 4062406022624

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
23
Alluminio
N
22
Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
18
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d’ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa