Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino M14X1,5

Št. art.: 130016 M14X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Vrsta navoja: MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M14 × 1,5
Prevleka TiN
Vrsta navoja MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja leve
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 11 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 12,5 mm
⌀ navoja 14 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 35 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 130016 M14X1,5
EAN/GTIN 4062406022624

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
23
Al
N
22
Al (kratki odrezki)
N
23
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
18
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Dobavni rok: 49 dni
Minimalna količina naročanja: kosov 2
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče