• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE A SETTORE

Codice art.: 126A.50
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 126A.50
EAN / GTIN 3148511346952
Codice del produttore 126A.50
Numero-L L60130 7520
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per dadi con fori laterali
  • Perni rimovibili
  • Stesso concetto e vantaggi della chiave 125A , ma con perni rimovibili per dadi con fori operativi
  • Perni temprati
  • cromati, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170