• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

LEVACHIODI

Codice art.: 1260.50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Leve

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1260.50
EAN / GTIN 3148512259039
Codice del produttore 1260.50
Numero-L L60130 267
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Modello forgiato con uno spigolo di separazione e un'estremità che tira il chiodo, 45 HRc
  • dipinto di rosso, estremità lucidate, laccate

Proprietà:

  • E [mm]:18
  • l1 [mm]:33
  • l2 [mm]:28
  • L [mm]:495
  • L1 [mm]:33
  • L2 [mm]:28
  • [kg]:0.920