• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a gancio con snodo 80 - 120 mm

Codice art.: 125A.120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125A.120
EAN / GTIN 3148511346631
Codice del produttore 125A.120
Numero-L L60130 1958
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Per i dadi con fessura laterale, il giunto dispone di una rondella elastica per un funzionamento morbido e affidabile
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 5.5
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700