Carrello con barra di spinta

Codice art.: 12503
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Con maniglia
Numero mpugnature 1
Con superficie di carico
Materiale piano di carico pannello serigrafato
Ampio piano di carico 800 mm
Profondità piano di carico 1.200 mm
Altezza piano di carico 283 mm
Larghezza utile 800 mm
Profondità utile 1.200 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 50 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena elastica
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Esecuzione costruttiva Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 1.200
Larghezza complessiva Bg 800 mm
Profondità totale Tg 1.355 mm
Altezza complessiva Hg 1.005 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12503
EAN / GTIN 4017976125039
Codice del produttore 12503
Numero-L L90080 580
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Il carrello Super-Multi-Vario è stato progettato appositamente per carichi pesanti. Le ruote in gomma piena di alta qualità con cuscinetti a sfera consentono un’eccellente maneggevolezza e una corsa molto fluida. Tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote sterzanti e 2 ruote fisse, pneumatici in gomma piena elastica, grigio blu ″senza traccia″, mozzi con cuscinetti a sfera. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1200
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • Altezza del piano di carico (mm): 283
  • lunghezza totale (mm): 1355
  • Larghezza totale (mm): 800
  • Altezza totale (mm): 1005
  • Pneumatici: Gomma elastica blu-grigia
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 50