{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 19,8 mm | |
| ⌀ Campo | 19,80 mm - 20,99 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Norma | Norma interna | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 898 mm | |
| Codolo | DIN 6535 HB | |
| Passaggio interno per LR | sì, con min. 40 bar | |
| Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
| Semi-standard | sì | |
| Lunghezza complessiva L | 1.000 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 124010 19,8-X | |
| EAN / GTIN | 4067263329558 | |
| Codice del produttore | 124010 19,8-X | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |