{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Angolo di affilatura | 125 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 325 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB | |
Passaggio interno per LR | sì, con min. 40 bar | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 337 mm | |
Lunghezza complessiva L | 400 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 124004 8 | |
EAN / GTIN | 4067263121510 |