{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 40 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601010 | |
| Forma de asiento | Forma B | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Diámetro del mango DS | 16 mm | |
| Longitud del mango LS | 48 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 16 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | 15,989 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 8 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 8 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h5 | |
| Diámetro del cuerpo D4 | 7,7 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 307 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,15 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 1 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Ángulo de espiral, mín. | 0 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Forma de rectificado | Z | |
| Broca piloto necesaria | sí | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 352 mm | |
| Longitud útil L1 | 325 mm | |
| Longitud total L | 400 mm | |
| Longitud funcional | 351 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 32.000 min-1 | |
| Peso | 130 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca para agujeros profundos de un labio | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 124004 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263121510 | |
| Número del fabricante | 124004 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |