Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, Weldon DIN 6535 HB 5,9 mm

Codice art.: 123226 5,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Esecuzione: 12×D
  • Angolo di affilatura: 135
  • Codolo: DIN 6535 HB con h6
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Nominale DC 5,9 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 12×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 69,2 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 78 mm
Lunghezza complessiva L 116 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,125 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 123226 5,9
EAN / GTIN 4045197847522

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
125
Acciaio < 900 N/mm²
P
115
Acciaio < 1100 N/mm²
P
105
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Progettato per l'utilizzo con velocità di taglio molto elevate. Particolarmente adatto per le macchine con poca potenza assorbita e un numero di giri elevato.
  • Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.
  • Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.
  • Scanalature lucidate per una buona asportazione truciolo.

Un tagliente trasversale sottile e la particolare disposizione dei 4 biselli assicurano un'elevata precisione di posizionamento e allineamento. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’uso sicuro delle punte per fori profondi 12×D è necessario il precedente centraggio con il n. art. 121068121130 o un foro pilota 3×D con il n. art. 122736.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello