• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco micrometrico, dischi in acciaio temprato, 100-125 mm

Codice art.: 123-105
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123-105
EAN / GTIN 4946368013039
Codice del produttore 123-105
Numero-L L40010 2453
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro a disco offre i seguenti vantaggi: Per misurare le larghezze dei denti di ingranaggi dritti ed elicoidali Per misurare le distanze delle scanalature e le caratteristiche difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Digitale/analogico: Analogico
  • Planarità: 1,6 µm
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-7 µm
  • Dimensioni: 0,296 X 0,209 X 0,055 M
  • Moduli misurabili: 0,7 - 11
  • Campo di misura: 100 - 125
  • Superfici di contatto: Mandrino e incudine rivestiti in metallo duro (123-113, -114, -115, -116) o in acciaio temprato
  • Forza di misura: 5-10
  • Mandrino di misura: Dispositivo di bloccaggio mandrino, ∅ 6,35 mm, passo mandrino 0,5 mm
  • Parallelismo: 7 µm
  • Scala: Tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ∅ 18 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati