Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180° 12 mm

Codice art.: 122793 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Esecuzione: 5×D
  • Angolo di affilatura: 180
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Utilizzo foro: limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 5×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 180 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 51 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Utilizzo foro limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
Lunghezza complessiva L 116 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122793 12
EAN / GTIN 4045197745293

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Imbocco speciale per realizzare fori con fondo a 180°. Forze radiali ridotte anche durante la foratura di superfici inclinate fino a 15°. Geometria delle scanalature per evacuazione ottimale dei trucioli. Con 4 biselli per la stabilizzazione della punta nel foro.

Vantaggi:

L’angolo di affilatura a 180° consente la foratura e la lamatura in un’unica fase di lavoro.

Raccomandazioni:

Indispensabile per l’impiego sicuro delle punte in metallo duro integrale a 180° sono:
  • per la foratura di superfici piane, praticare un foro pilota 1×D mediante una punta pilota n. art. 122736.
  • per la foratura di superfici inclinate, fino a max. 15°, ridurre l’avanzamento f al 25% dei valori indicati. Dopo la foratura è possibile applicare il valore di avanzamento normale.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122793 + 129100HB.
Forma HE: ordinare con n. art. 122793 + 129100HE.
Punte in HMI a 180° per la lavorazione dell’alluminio disponibili su richiesta.
Non adatto per la realizzazione di svasature per viti a testa cilindrica a norma DIN 974-1.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello