Giraviti a punta sferica con impugnatura trasversale per viti ad esagono interno, con presa di forza laterale

Codice art.: 1208.5 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1208.5 150
EAN / GTIN 7610733256594
Codice del produttore PB 1208.5-150
Numero-L L60060 2697

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti con impugnatura trasversale, con punta sferica e presa di forza laterale
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • Impugnatura trasversale con presa di forza laterale, per applicare coppie elevate
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 5 mm
  • Impugnatura a croce a tutta larghezza: 92 mm
  • Impugnatura a croce a tutta lunghezza: 187 mm
  • Lunghezza della lama azionamento laterale: 18 mm
  • Lunghezza lama a croce: 150 mm
  • Lunghezza lama: 125 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 10 mm
  • Per viti metalliche M: 6 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm