• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3/8″ Estensione della chiave a bussola Wobble-Drive L.160mm

Codice art.: 12010009
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12010009
EAN / GTIN 4018754091133
Codice del produttore 12010009
Numero-L L60010 1876
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Angolo di rotazione fino a 15° dalla posizione centrale a ciascun lato
  • max. Carico 80 N-m
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • d: 17 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 3/8 pollici
  • Dim.: 6
  • Lunghezza mm (L): 160 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 127 g