• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

RICAMBI CHIAVI

Codice art.: 117.E2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto 117.B
Materiale acciaio
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117.E2
EAN / GTIN 3148511340301
Codice del produttore 117.E2
Numero-L L60130 8862
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Perni per chiavi 117.B Set di 2 pezzi.

Proprietà:

  • D [mm]: 6 D1 [mm]: 8 [kg]: 0,025