• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta per fori profondi in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm

Codice art.: 116063 7,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    36,49 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    30,41 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 340
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 90,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 102 mm
Lunghezza complessiva L 156 mm
⌀ Codolo Ds 7,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116063 7,5
EAN / GTIN 4045197871343
Codice del produttore 116063 7,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
87
Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
31
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo particolarmente rinforzato senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Con scanalature speciali. Offre molti vantaggi per fori profondi fino a 10×D e materiali con formazione di difficile truciolabilità.
Con rivestimento TiAlN per durate elevate.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi