• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta elicoidale lunga HOLEX CleverDrill in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,8mm

Codice art.: 116050 4,8

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 4,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 340
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 79,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 87 mm
Lunghezza complessiva L 132 mm
⌀ Codolo Ds 4,8 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116050 4,8
Codice del produttore 116050 4,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
64
Alluminio (a truciolo corto)
N
52
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
26
Acciaio < 750 N/mm²
P
26
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill − Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie alla dentatura incrociata. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi