• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a gancio con cremagliera 10-50 mm

Codice art.: 115A.100
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115A.100
EAN / GTIN 3148511336212
Codice del produttore 115A.100
Numero-L L60130 553
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per dadi con scanalature laterali
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 20 - 100
  • E [mm]: 5
  • B [mm]: 360
  • L [mm]: 347
  • [g]: 800