MARTOR GRANDE LAMA SPECIALE 115 , 5 in confezione trasparente

Codice art.: 115.62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115.62
EAN / GTIN 4002632902321
Codice del produttore 115.62
Numero-L L60170 796

Descrizione

Descrizione:

LA GRANDE LAMA SPECIALE N.. 115 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 73,5 mm, larga 18,7 mm e spessa 0,80 mm.

LA GRANDE LAMA SPECIALE N.. 115 si trova in un imballaggio trasparente di 5 pezzi con il numero d'ordine 115.62. disponibile.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama in polistirolo a forma di lama, diamantata
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori