• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 2mm

Codice art.: 114050 2

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 21 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 24 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
⌀ Codolo Ds 2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114050 2
EAN / GTIN 4045197010964
Codice del produttore 114050 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Angolo dell’elica, dimensioni e conicità del nocciolo normali. Profilo rettificato; concentricità radiale ed affilatura dei taglienti di precisione. Con superficie lucida. Punte per la produzione.

Nota:

Dim. 16 − 20 punte con ⌀ codolo 16 mm.