Descrizione:
Il disco in fibra a sostituzione rapida CA-P93 PE Y di QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit è caratterizzato dai migliori tassi di rimozione e da una lunga durata. Con questo prodotto, è possibile gestire lavori di smerigliatura grezza, nonché rimuovere ruggine e sbavatura di superfici difficili da accedere su acciaio e acciaio inossidabile in un batter d'occhio. La struttura del prodotto a tre strati, in combinazione con il corindone ceramico di alta qualità, garantisce una riduzione dei focolai di cereali e una maggiore stabilità dei bordi, il che si traduce in risultati ottimali. Come tutti i prodotti Quick-Change, il disco in fibra brilla per la facilità di utilizzo e aumenta notevolmente la produttività nelle attività più impegnative.
Proprietà:
- Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
- Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CA-P93 PE Y CA60
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
- Diametro: 75 mm
- Grana: 60
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La massima aggressività garantisce la massima rimozione
- Utensile molto resistente grazie alla struttura del prodotto a tre strati in combinazione con corindone ceramico e uno strato di raffreddamento
- La struttura robusta garantisce una bassa quantità di impurità e un'elevata stabilità dei bordi
Uso:
- Per applicazioni di smerigliatura grossolana, per rimuovere ruggine e sbavare superfici dure e difficili da accedere in acciaio e acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Grana 36/40/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura