Descrizione:
Grazie al disco in fibra ottica Quick-Change di QUALITÀ SUPERIORE, è possibile eseguire operazioni come la rimozione della ruggine o la sbavatura in punti difficili da raggiungere in pochissimo tempo. Grazie alla struttura robusta e a uno strato di raffreddamento aggiuntivo, questi utensili sono estremamente stabili e durevoli. Traete vantaggio dai nostri dischi di design a sostituzione rapida che possono essere utilizzati senza la necessità di un utensile di assemblaggio.
Proprietà:
- Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
- Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P48 PE Y ZA40
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
- Diametro: 50 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- L'elevata aggressività garantisce la massima rimozione delle scorte
- Utensile molto resistente grazie alla struttura del prodotto a tre strati in combinazione con ossido di zirconio e uno strato di raffreddamento
- La struttura robusta garantisce una bassa quantità di impurità e un'elevata stabilità dei bordi
Uso:
- Per applicazioni di smerigliatura grossolana, per la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici normali e dure in aree difficili da raggiungere in acciaio e acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura