Descrizione:
Grazie al disco in fibra A-P01 PE Y Quick-Change di ALTA QUALITÀ per la mini smerigliatrice angolare, è possibile eseguire operazioni di smerigliatura generiche in luoghi difficili da raggiungere in pochissimo tempo. Materiali come acciaio, metalli non ferrosi, plastica e legno non rappresentano una sfida per questo disco in fibra universalmente applicabile, che lo rende il prodotto perfetto per la vostra cassetta degli attrezzi. Grazie alla loro struttura robusta, questi utensili sono estremamente stabili e duraturi. Traete vantaggio dai nostri dischi di progettazione semplici e a sostituzione rapida che possono essere utilizzati senza la necessità di un utensile di assemblaggio.
Proprietà:
- Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
- Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A-P01 PE Y A50
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
- Diametro: 50 mm
- Grana: 50
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima produttività grazie alla facilità di utilizzo
- Robusto supporto in poliestere a due strati per una buona durata
- Disponibile anche su richiesta nella gamma a grana fine (> 120)
Uso:
- Per attività di rettifica generiche su un'ampia varietà di materiali come acciaio, metalli non ferrosi, plastica e legno
- Due diversi supporti coprono i sistemi di montaggio più importanti.
Raccomandazioni:
- Grana 36/50/60 per la massima rimozione
- Grana 80/120 per la finitura