Punta da centro per CN in HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 16mm

Codice art.: 112100 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Holder shape straight clamping flat
Holder version metric
Holder size, metric 0160 mm
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h$06
Shank diameter DS 16 mm
Shank length LS 48 mm
Cutter diameter, min. Dc min. 16 mm
Cutter diameter, max. Dc max. 16 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance class ISO h6
Flute length Lc 35 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 8 mm
Number of teeth Z 2
Twist direction right-hand
Helix angle, min. 22 degrees
Angle, 1st step 90 degrees
Point geometry N
Product designation (type) N
Tool material HSS-E
Cutting media, manufacturer’s designation HSS-E TIALN
Coating TiAlN
Interface joint 1
Gauge length A 152 mm
Usable length L1 35 mm
Overall length L 200 mm
Weight 300 g
Cutting direction right-hand cutting
Standard Werksnorm
Machining method drilling into solid material (BVB)
Colour ring without
Type of product spotting drill
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112100 16
EAN / GTIN 4045197363077
Codice del produttore 112100 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
87
Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.
Affilatura precisa del tagliente al centro e piccolo tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo,
(non per il ⌀ esterno della punta).