Snodo universale ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ 144 mm

Codice art.: 1121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Kardangelenk; Universal Gelenk
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Dimensioni del motore, Quadro interno 1 pollice
Tipo di prodotto snodo cardanico
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 144 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Quadro esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1121
EAN / GTIN 4000896003273
Codice del produttore 1121
Numero-L L60140 875
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Attacco con perno di protezione della spina, presa di forza con spina di sicurezza
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 144 mm
  • Peso netto (kg): 1.2 kg
  • Per utilizzo manuale