• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT Taglierina CSE350 PREMIUM Profondità di taglio fino a 125 mm

Codice art.: 11002435
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 11002435
EAN / GTIN 9009013117058
Codice del produttore 11002435
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente degno di nota è l’innovativo sistema di aspirazione, che cattura la polvere direttamente dalla lama della sega, garantendo così un lavoro pulito.
  • Numerose possibilità di regolazione e applicazione garantiscono la massima flessibilità.
  • La struttura compatta e leggera e un tavolo pieghevole opzionale facilitano il trasporto e il posizionamento sul luogo di utilizzo.
  • La messa a punto tra macchina e utensile diamantato come sistema integrale garantisce una prestazione di taglio ottimale.

Vantaggi:

  • Taglio flessibile: la profondità di taglio può essere scelta in modo variabile
  • La polvere viene raccolta direttamente dalla lama della sega
  • Un tavolo pieghevole per sega è disponibile come accessorio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale