Portautensili per troncatura, altezza della lama 26 Articolo successivo: (MNR) S03765, 32.2526G200RLÜK

Codice art.: 110017
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110017
EAN / GTIN 4069739016337
Codice del produttore 32.2526G200RLÜK
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI25, portautensile per troncatura, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.2526G200RLÜK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 73
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 85,15 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 13,15 mm
  • Dimensione codolo: VDI25
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 26
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno