• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiavi per filtri dell'olio Ø 70-110

Codice art.: 105-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 105-1
EAN / GTIN 4021176175749
Codice del produttore 105-1
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le chiavi per filtri dell'olio della serie 105 sono pezzi di ricambio utilizzati per rimuovere i filtri dell'olio e altre chiusure circolari in artigianato, industria e officina. La variante 105-0 ha un'impugnatura robusta per un uso rapido, mentre la variante 105-1 ha una trasmissione quadrata salvaspazio per lavorare anche in spazi ristretti.
  • Il nastro d'acciaio è regolabile e può essere utilizzato universalmente.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)